Eriks
REXNORD

REXNORD VIVA voorgeboorde naaf voor flexibele koppeling grootte 110

  • ERIKS:23358293
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,96/ stukexcl. btw

€ 67,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REXNORD
Serie
VIVA
Type
Hub
Serie
VIVA
Type
Hub
Type
Naaf
Boring (min./max.)
10-38 mm
Naaflengte
38 mm
Buitendiameter
60 mm
Materiaal
Staal
Gewicht
1 kg
Grootte
110