

€ 391,13/ stukexcl. btw
€ 473,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REXNORD |
Serie | VIVA |
Type | Hub |
Serie | VIVA |
Type | Hub |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 35-75 mm |
Naaflengte | 51 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Materiaal | Staal |
Taper Lock | 3020 |
Gewicht | 8 kg |
Grootte | 290 |