

€ 220,09/ stukexcl. btw
€ 266,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REXNORD |
Serie | VIVA |
Type | Hub |
Serie | VIVA |
Type | Hub |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 19-65 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Materiaal | Staal |
Taper Lock | 2517 |
Gewicht | 3 kg |
Grootte | 215 |