

€ 163,49/ stukexcl. btw
€ 197,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REXNORD |
Serie | VIVA |
Type | Hub |
Serie | VIVA |
Type | Hub |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 14-50 mm |
Naaflengte | 32 mm |
Buitendiameter | 114 mm |
Materiaal | Staal |
Taper Lock | 2012 |
Gewicht | 2 kg |
Grootte | 190 |