

€ 84,27/ stukexcl. btw
€ 101,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REXNORD |
Serie | VIVA |
Type | Hub |
Serie | VIVA |
Type | Hub |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 14-32 mm |
Naaflengte | 25 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Materiaal | Staal |
Taper Lock | 1310 |
Gewicht | 1 kg |
Grootte | 130 |