

€ 63,51/ stukexcl. btw
€ 76,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REXNORD |
Serie | VIVA |
Type | Hub |
Serie | VIVA |
Type | Hub |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 12-25 mm |
Naaflengte | 22 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Materiaal | Staal |
Taper Lock | 1108 |
Gewicht | 1 kg |
Grootte | 110 |