Eriks
REXNORD

REXNORD VIVA elastisch koppelingselement standaard uitvoering V245

  • ERIKS:23358323
Image 1
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 597,60/ stukexcl. btw

€ 723,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REXNORD
Serie
VIVA
Type
V
Type
Elastisch element
Grootte
245
Materiaal
Polyurethaan
Nominaal koppel
938 Nm
Gewicht
6 kg