Eriks
REXNORD

REXNORD VIVA elastisch koppelingselement standaard uitvoering V125

  • ERIKS:23358318
Image 1
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 205,43/ stukexcl. btw

€ 248,57incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REXNORD
Serie
VIVA
Type
V
Type
Elastisch element
Grootte
125
Materiaal
Polyurethaan
Nominaal koppel
105 Nm
Gewicht
1 kg