Eriks
REXNORD

REXNORD VIVA elastisch koppelingselement extra lange uitvoering VSX460

  • ERIKS:12106139
Image 1
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 5.421,08/ stukexcl. btw

€ 6.559,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REXNORD
Serie
VIVA
Type
VSX
Type
Elastisch element
Grootte
460
Materiaal
Polyurethaan
Nominaal koppel
6270 Nm
Gewicht
33 kg