Eriks
REXNORD

REXNORD VIVA elastisch koppelingselement extra lange uitvoering VSX110

  • ERIKS:12105937
Image 1
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 771,01/ stukexcl. btw

€ 932,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REXNORD
Serie
VIVA
Type
VSX
Type
Elastisch element
Grootte
110
Materiaal
Polyurethaan
Nominaal koppel
62 Nm
Gewicht
2 kg