Eriks
REXNORD

REXNORD OMEGA voorgeboorde naaf voor flexibele koppeling grootte 10

  • ERIKS:23358106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,14/ stukexcl. btw

€ 138,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REXNORD
Serie
OMEGA
Serie
OMEGA
Type
Naaf
Boring (min./max.)
13-55 mm
Naaflengte
44 mm
Buitendiameter
84 mm
Materiaal
Staal
Grootte
10