Eriks
REXNORD

REXNORD OMEGA klembusnaaf voor flexibele koppeling grootte 5 klembus 1210

  • ERIKS:23358090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,04/ stukexcl. btw

€ 113,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REXNORD
Serie
OMEGA
Serie
OMEGA
Type
Naaf
Boring (min./max.)
12-32 mm
Naaflengte
25.4 mm
Buitendiameter
70 mm
Materiaal
Staal
Taper Lock
1210
Grootte
5