Eriks
REXNORD

REXNORD OMEGA klembusnaaf voor flexibele koppeling grootte 30 klembus 2012

  • ERIKS:23358093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,99/ stukexcl. btw

€ 252,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REXNORD
Serie
OMEGA
Serie
OMEGA
Type
Naaf
Boring (min./max.)
14-50 mm
Naaflengte
31.8 mm
Buitendiameter
118 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
2012
Grootte
30