Eriks
RESCUE TAPE

RESCUE TAPE ResQ-tape ERIKS zwart 25,4mm x 3,65m

  • ERIKS:11916619
Image 1
Siliconen tape voor noodreparaties van buizen en slangen.
Max.druk: 8 bar (bij een leidingdiameter van 25 mm).
Isolerende werking van 8.000 Volt per omwikkeling.
Temperatuurbereik: - 60°C tot +260°C.
Toepassing: op natte en vervuilde ondergronden, onder water. Bestand tegen benzine, olie, oplosmiddelen, zout water, wegenzout en UV-straling
Opslaan in lijst

€ 23,52/ stukexcl. btw

€ 28,46incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RESCUE TAPE
Serie
ResQ-tape
Serie
ResQ-tape
Breedte
25.4 mm
Lengte
3.65 m
Kleur
Zwart