€ 317,24/ stukexcl. btw
€ 383,86incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | BS 24B-2 |
Type | Verloopschakel enkel |
Steek | 1.1/2 in |
Steek | 38.1 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 24B-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | GY24B2 |
Schakelnummer | 12 |