Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel enkel Synergy ISO 16B-2 steek 1" duplex

  • ERIKS:23207586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,89/ stukexcl. btw

€ 103,93incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
BS 16B-2
Type
Verloopschakel enkel
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
16B-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
GY16B2
Schakelnummer
12