Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel enkel Synergy ISO 16B-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:11345206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,91/ stukexcl. btw

€ 49,50incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
BS 16B-1
Type
Verloopschakel enkel
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
GY16B1
Schakelnummer
12