€ 22,87/ stukexcl. btw
€ 27,67incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | BS 06B-3 |
Type | Verloopschakel enkel |
Steek | 3/8 in |
Steek | 9.525 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 06B-3 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 06B3 |
Schakelnummer | 12 |