€ 175,44/ stukexcl. btw
€ 212,28incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 80-3 |
Type | Verloopschakel enkel |
Steek | 1 in |
Steek | 25.4 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 16A-3 |
ANSI referentie | 80-3 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | GY80A3 |
Schakelnummer | 12 |