Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel enkel Synergy ANSI 60-2 steek 3/4" duplex

  • ERIKS:24209300
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,60/ stukexcl. btw

€ 43,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 60-2
Type
Verloopschakel enkel
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
12A-2
ANSI referentie
60-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
GY60A2
Schakelnummer
12