€ 30,36/ stukexcl. btw
€ 36,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 40-2 |
Type | Verloopschakel enkel |
Steek | 1/2 in |
Steek | 12.7 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 08A-2 |
ANSI referentie | 40-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | GY40A2 |
Schakelnummer | 12 |