Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel enkel Synergy ANSI 35-1 steek 3/8" simplex

  • ERIKS:23207509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,04/ stukexcl. btw

€ 15,78incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 35-1
Type
Verloopschakel enkel
Steek
3/8 in
Steek
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
06C-1
ANSI referentie
35-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
GY35A1
Schakelnummer
12