€ 287,56/ stukexcl. btw
€ 347,95incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 140-1 |
Type | Verloopschakel enkel |
Steek | 1 3/4 in |
Steek | 44.45 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 28A-1 |
ANSI referentie | 140-1 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | GY140A1 |
Schakelnummer | 12 |