Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel enkel Synergy ANSI 120-1 steek 1.1/2" simplex

  • ERIKS:24205976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,37/ stukexcl. btw

€ 237,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 120-1
Type
Verloopschakel enkel
Steek
1.1/2 in
Steek
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
24A-1
ANSI referentie
120-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
GY120A1
Schakelnummer
12