Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel enkel Stainless Steel ISO 12B-1 steek 3/4" simplex

  • ERIKS:11345199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,29/ stukexcl. btw

€ 19,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
BS 12B-1
Type
Verloopschakel enkel
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
12B-1
Materiaal
Roestvaststaal
Geschikt voor
12B1SS
Schakelnummer
12