Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel enkel Stainless Steel ISO 08B-1 steek 1/2" simplex

  • ERIKS:24208136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,21/ stukexcl. btw

€ 13,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
BS 08B-1
Type
Verloopschakel enkel
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
08B-1
Materiaal
Roestvaststaal
Geschikt voor
08B1SS
Schakelnummer
12