Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel enkel Renold Blue ISO 32-B3 steek 2" triplex

  • ERIKS:12429330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 504,75/ stukexcl. btw

€ 610,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
BS 32B-3
Type
Verloopschakel enkel
Steek
2 in
Steek
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
32B-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
32B3
Schakelnummer
12