€ 417,56/ stukexcl. btw
€ 505,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | ANSI 160-2 |
Type | Verloopschakel enkel |
Steek | 2 in |
Steek | 50.8 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 32A-2 |
ANSI referentie | 160-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 160A2 |
Schakelnummer | 12 |