Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel enkel Renold Blue ANSI 160-1 steek 2" simplex

  • ERIKS:12429313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,82/ stukexcl. btw

€ 240,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 160-1
Type
Verloopschakel enkel
Steek
2 in
Steek
50.8 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
32A-1
ANSI referentie
160-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
160A1
Schakelnummer
12