€ 531,51/ stukexcl. btw
€ 643,13incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | ANSI 140-3 |
Type | Verloopschakel enkel |
Steek | 1 3/4 in |
Steek | 44.45 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 28A-3 |
ANSI referentie | 140-3 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 140A3 |
Schakelnummer | 12 |