Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel enkel Renold Blue ANSI 120-3 steek 1.1/2" triplex

  • ERIKS:12429307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 363,00/ stukexcl. btw

€ 439,23incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 120-3
Type
Verloopschakel enkel
Steek
1.1/2 in
Steek
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
24A-3
ANSI referentie
120-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
120A3
Schakelnummer
12