Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel enkel Renold Blue ANSI 120-2 steek 1.1/2" duplex

  • ERIKS:12429306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,99/ stukexcl. btw

€ 279,50incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 120-2
Type
Verloopschakel enkel
Steek
1.1/2 in
Steek
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
24A-2
ANSI referentie
120-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
120A2
Schakelnummer
12