€ 115,47/ stukexcl. btw
€ 139,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Syno |
Type | BS 16B-2 |
Type | Verloopschakel dubbel |
Steek | 1 in |
Steek | 25.4 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 16B-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 16B2SN |
Schakelnummer | 30 |