Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel dubbel Syno ANSI 80-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:12429273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,93/ stukexcl. btw

€ 112,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno
Type
ANSI 80-1
Type
Verloopschakel dubbel
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16A-1
ANSI referentie
80-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
80A1SN
Schakelnummer
30