Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel dubbel Syno ANSI 50-2 steek 5/8" duplex

  • ERIKS:12429255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,97/ stukexcl. btw

€ 67,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno
Type
ANSI 50-2
Type
Verloopschakel dubbel
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
10A-2
ANSI referentie
50-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
50A2SN
Schakelnummer
30