Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel dubbel Syno ANSI 40-2 steek 1/2" duplex

  • ERIKS:12429250
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,07/ stukexcl. btw

€ 64,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno
Type
ANSI 40-2
Type
Verloopschakel dubbel
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
08A-2
ANSI referentie
40-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
40A2SN
Schakelnummer
30