€ 25,27/ stukexcl. btw
€ 30,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Syno |
Type | ANSI 40-1 |
Type | Verloopschakel dubbel |
Steek | 1/2 in |
Steek | 12.7 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 08A-1 |
ANSI referentie | 40-1 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 40A1SN |
Schakelnummer | 30 |