Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel dubbel Synergy ISO 08B-1 steek 1/2" x 3.3mm simplex

  • ERIKS:23207275
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
BS 08B-1
Type
Verloopschakel dubbel
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
08B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
111044
Schakelnummer
30