Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel dubbel Synergy ANSI 60-1 steek 3/4" simplex

  • ERIKS:23207588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,96/ stukexcl. btw

€ 20,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 60-1
Type
Verloopschakel dubbel
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
12A-1
ANSI referentie
60-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
GY60A1
Schakelnummer
30