Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel dubbel Synergy ANSI 50-1 steek 5/8" simplex

  • ERIKS:24208437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,25/ stukexcl. btw

€ 18,45incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 50-1
Type
Verloopschakel dubbel
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
10A-1
ANSI referentie
50-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
GY50A1
Schakelnummer
30