Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel dubbel Renold Blue ISO 16B-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:12433234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,92/ stukexcl. btw

€ 27,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
BS 16B-1
Type
Verloopschakel dubbel
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
16B1
Schakelnummer
30