Eriks
RENOLD

RENOLD Verloopschakel dubbel Renold Blue ANSI 50-1 steek 5/8" simplex

  • ERIKS:12429252
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,53/ stukexcl. btw

€ 10,32incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 50-1
Type
Verloopschakel dubbel
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
10A-1
ANSI referentie
50-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
50A1
Schakelnummer
30