Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Syno ANSI 60-1 steek 3/4" simplex

  • ERIKS:12430258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,42/ stukexcl. btw

€ 16,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno
Type
ANSI 60-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
12A-1
ANSI referentie
60-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
60A1SN
Schakelnummer
11