Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Syno ANSI 50-1 steek 5/8" simplex

  • ERIKS:12430244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,66/ stukexcl. btw

€ 14,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno
Type
ANSI 50-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
10A-1
ANSI referentie
50-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
50A1SN
Schakelnummer
11