Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Syno ANSI 40-1 steek 1/2" simplex

  • ERIKS:12430227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,24/ stukexcl. btw

€ 12,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno
Type
ANSI 40-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
08A-1
ANSI referentie
40-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
40A1SN
Schakelnummer
11