Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Syno ANSI 100-1 steek 1.1/4" simplex

  • ERIKS:12430161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,75/ stukexcl. btw

€ 86,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno
Type
ANSI 100-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 1/4 in
Steek
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
20A-1
ANSI referentie
100-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
100A1SN
Schakelnummer
11