Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Synergy ANSI 80-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:23207533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,89/ stukexcl. btw

€ 28,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 80-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16A-1
ANSI referentie
80-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
GY80A1
Schakelnummer
11