Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Synergy ANSI 140-1 steek 1.3/4" simplex

  • ERIKS:12430295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,58/ stukexcl. btw

€ 168,89incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 140-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1 3/4 in
Steek
44.45 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
28A-1
ANSI referentie
140-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
GY140A1
Schakelnummer
11