Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Stainless Steel ISO 08B-2 steek 1/2" duplex

  • ERIKS:12430157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,44/ stukexcl. btw

€ 23,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
BS 08B-2
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
08B-2
Materiaal
Roestvaststaal
Geschikt voor
08B2SS
Schakelnummer
11