Eriks
RENOLD

RENOLD Verbindingsschakel met splitpen Stainless Steel ANSI 60-1 steek 3/4" simplex

  • ERIKS:12430260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,65/ stukexcl. btw

€ 29,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 60-1
Type
Verbindingsschakel met splitpen
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
12A-1
ANSI referentie
60-1
Materiaal
Roestvaststaal
Geschikt voor
60A1SS
Schakelnummer
11